Referenzen
Spartex:GOUJ1-16X35EF8Z
Rubix:545239
Hersteller:000938.08100.0160.035
EAN:4043952300947


Technische Zusammenfassung
| Länge | 35 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
Produktdetails : DIN938 M16X35 8.8 ZN Stiftschraube, Einschraubende=1 d
DIN 938 8.8 galvanisch verzinkt Stiftschrauben, Einschraubende = 1 d Abmessung: M 16 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1717,5 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl Verzinkt |
| Norm | DIN 938 |
| Durchmesser, metrisch | M16 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Zolltarifcode | 73181548 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,08 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
19,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm