Referenzen
Spartex:TH24X110EF10ISO
Rubix:567750
Hersteller:004017.10000.0240.110
EAN:4043952435144


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : ISO4017 M24X110 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 24 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 45300 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | ISO 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
62,41 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
74,27 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M24