Sechskantschraube Spartex TH12X65EF5ZISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 65 mm | Norm: ISO 4017
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X65EF5ZISO
Rubix:564183
Hersteller:004017.05104.0120.065
EAN:4043952440070


Technische Zusammenfassung
| Länge | 65 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4017 M12X65 5.6 ZN AD W7/1 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
ISO 4017 5.6 AD W7/TRD 106 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 12 x 65
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3140 g |
|---|---|
| Länge | 65 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4017 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
35,48 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
42,22 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
65 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m12