Sechskantschraube Spartex TH12X70PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X70PF12ISO
Rubix:564203
Hersteller:004014.12000.0120.070
EAN:4043952401392


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
Produktdetails : ISO4014 M12X70 12.9 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 12.9 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3510 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,64 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
53,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12