Sechskantschraube Spartex TH30X420PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M30 | Länge: 420 mm | Norm: DIN 931 / ISO 4014

Schraube

Siehe technische Informationen
Referenzen
Spartex:TH30X420PF8ISO
Rubix:3282575
Hersteller:004014.08000.0300.420
EAN:4043952410486
ISO4014 M30X420 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
Technische Zusammenfassung
Länge420 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse8,8
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO4014 M30X420 8.8 Sechskantschraube mit Schaft


ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 30 x 420

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2460 g
Länge420 mm
Material/Verarbeitungstahl
Festigkeitsklasse8,8
Gewindedurchmesser30 mm
Normdin 931 / iso 4014
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischm30
Abdrucktypsechseckig (hex)
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,72 exkl. MwSt.
/ Stück
41,32 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

420 mm

Material/Verarbeitung

Festigkeitsklasse

Gewindedurchmesser

30 mm

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

m30
Wählen Sie Varianten (3236)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an