Sechskantschraube Spartex TH12X160PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 160 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X160PF8ISO
Rubix:563866
Hersteller:004014.08000.0120.160
EAN:4043952407424


Technische Zusammenfassung
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X160 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 160
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3825 g |
|---|---|
| Länge | 160 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,82 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
37,86 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
160 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12