Sechskantschraube Spartex TH10X140PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 140 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X140PF8ZISO
Rubix:3282504
Hersteller:004014.08100.0100.140
EAN:4051426055163


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M10X140 8.8 ZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4825 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
46,03 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
54,77 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10