Sechskantschraube Spartex TH12X55PF8GAISO, Durchmesser, metrisch: M12 | Länge: 55 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH12X55PF8GAISO
Rubix:564102
Hersteller:004014.08200.0120.055
EAN:4043952417362


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : ISO4014 M12X55 U8.8 TZN Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 6700 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m12 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,73 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
12 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m12