Sechskantschraube Spartex TH20X140PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 140 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH20X140PF5ISO
Rubix:566466
Hersteller:004014.05004.0200.140
EAN:4043952403136


Technische Zusammenfassung
| Länge | 140 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M20X140 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 20 x 140
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9645,75 g |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
94,37 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
112,30 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
140 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
20 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20