Sechskantschraube Spartex TH10X110PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH10X110PF5ISO
Rubix:563021
Hersteller:004014.05004.0100.110
EAN:4043952402719


Technische Zusammenfassung
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M10X110 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 10 x 110
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3895 g |
|---|---|
| Länge | 110 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,95 € exkl. MwSt.
/ 50 Stück
30,87 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
10 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m10