Sechskantschraube Spartex TH8X90PF5ISO, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 4014
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X90PF5ISO
Rubix:537825
Hersteller:004014.05004.0080.090
EAN:4043952402603


Technische Zusammenfassung
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
Produktdetails : ISO4014 M8X90 5.6 AD W7/1 Sechskantschraube mit Schaft
ISO 4014 5.6 AD W7/TRD 106 Sechskantschrauben mit Schaft f.Behälterbau nach AD-/TRD-Regelwerk Abmessung: M 8 x 90
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3960 g |
|---|---|
| Länge | 90 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 5,6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | iso 4014 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181582 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,16 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
63,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m8