Sechskantschraube Spartex THEMB10X50EF10, Durchmesser, metrisch: M10 | Länge: 50 mm | Norm: DIN 6921
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THEMB10X50EF10
Rubix:173185
Hersteller:006921.10000.0100.050
EAN:4043952502129


Technische Zusammenfassung
| Länge | 50 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN6921 M10X50 10.9 Sechskantschraube mit Flansch
DIN 6921 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch Abmessung: M 10 x 50
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4274 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Norm | din 6921 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m10 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,14 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
57,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
50 mm