Sechskantschraube Spartex THFIN24X1,5X70EF8, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 70 mm | Norm: ISO 961
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:THFIN24X1,5X70EF8
Rubix:546843
Hersteller:000961.08000.0240.070
EAN:4043952314562


Technische Zusammenfassung
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN961 M24X1.5X70 8.8 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, Feingewinde
DIN 961 8.8 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf metrisches Feingewinde Abmessung: M 24 x1,5 x 70
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8800 g |
|---|---|
| Länge | 70 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Norm | iso 961 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
65,45 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
77,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
24 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m24