Sechskantschraube Spartex TH8X16EFPA, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 16 mm | Norm: DIN 933
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X16EFPA
Rubix:541387
Hersteller:000933.80000.0080.016
EAN:4043952256503


Technische Zusammenfassung
| Länge | 16 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
Produktdetails : DIN933 M8X16 PA6.6 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 Kunststoff PA Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 16
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 334 g |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | polyamid |
| Festigkeitsklasse | 6,6 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 39269097 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,52 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
14,90 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
16 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8