Referenzen
Spartex:TH8X75EF10
Rubix:541542
Hersteller:000933.10000.0080.075
EAN:4043952246474


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN933 M8X75 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf
DIN 933 10.9 Sechskantschrauben Gewinde bis Kopf Abmessung: M 8 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5960 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | DIN 933 |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,27 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,32 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
M8