Sechskantschraube Spartex TH8X40PF10Z, Durchmesser, metrisch: M8 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH8X40PF10Z
Rubix:537719
Hersteller:000931.10100.0080.040
EAN:4043952215418


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
Produktdetails : DIN931 M8X40 10.9 ZN Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 8 x 40
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4000 g |
|---|---|
| Länge | 40 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl verzinkt |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 8 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m8 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
47,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
56,17 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
8 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m8