Sechskantschraube Spartex TH6X115PF8, Durchmesser, metrisch: M6 | Länge: 115 mm | Norm: DIN 931
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:TH6X115PF8
Rubix:537451
Hersteller:000931.08000.0060.115
EAN:4043952222348


Technische Zusammenfassung
| Länge | 115 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M6X115 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 115
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2630 g |
|---|---|
| Länge | 115 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Norm | din 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,38 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
34,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
115 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Gewindedurchmesser
6 mm
Norm
Durchmesser, metrisch
m6