Referenzen
Spartex:TH6X75PF8
Rubix:537578
Hersteller:000931.08000.0060.075
EAN:4043952222263


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
Produktdetails : DIN931 M6X75 8.8 Sechskantschraube mit Schaft
DIN 931 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 6 x 75
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 3520 g |
|---|---|
| Länge | 75 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Norm | DIN 931 |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Zolltarifcode | 73181588 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,96 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
24,94 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Festigkeitsklasse
Norm
Durchmesser, metrisch
M6