ISO10642 M5X30 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Schraube

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:888669
Spartex:FHC5X30PF10ISO
Rubix:159380
Hersteller:010642.10000.0050.030
EAN:4043952599952
ISO10642 M5X30 010.9 Senkschraube mit Innensechskant

Technische Zusammenfassung

Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO10642 M5X30 010.9 Senkschraube mit Innensechskant


ISO 10642 10.9 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 30

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht433 g
Länge30 mm
Material/VerarbeitungStahl
NormDIN 7991 / ISO 10642
Abdrucktypsechseckig (hex)
Gewindeteilweise
Durchmesser, metrischM5
Festigkeitsklasse10,9
Gewindedurchmesser5 mm
Abdruckgrößesw3
Gewindeartmetrisch
Zolltarifcode73181568
0,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std

Länge

30 mm

Material/Verarbeitung

Norm

Gewinde

Durchmesser, metrisch

M5