Referenzen
Spartex:FHC5X30PF8ISO/100
Rubix:1665708
Hersteller:010642.08000.9050.030
EAN:4043952605349

Produktdetails : ISO10642 M5X30 08.8 K Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 08.8 Senkschrauben m. I-6kant M5x30
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 433 g |
|---|---|
| Länge | 30 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,92 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
12,99 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
