Referenzen
Spartex:FHC20X130PF8ISO
Rubix:566424
Hersteller:010642.08000.0200.130
EAN:4043952604939

Produktdetails : ISO10642 M20X130 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 20 x 130
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 8312,5 g |
|---|---|
| Länge | 130 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | TW |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
66,49 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
79,12 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
130 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M20
