Referenzen
Spartex:FHC12X55PF8ISO
Rubix:5710
Hersteller:010642.08000.0120.055
EAN:4043952604328

Produktdetails : ISO10642 M12X55 08.8 Senkschraube mit Innensechskant
ISO 10642 8.8 Senkschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 55
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4850 g |
|---|---|
| Länge | 55 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 10642 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,45 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
