ISO7380-2 M5X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Schraube
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:BHCEMB5X25EF10ZISO
Rubix:662817
Hersteller:007380.10102.0050.025
EAN:4051426559067


Technische Zusammenfassung
| Länge | 25 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
Produktdetails : ISO7380-2 M5X25 010.9 ZN Flachkopfschraube mit Innensechskant und Bund
Ähnl. ISO 7380 10.9 mit Flanschkopf galvanisch verzinkt Flanschkopfschr. mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 25 VE=S (500 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 406 g |
|---|---|
| Länge | 25 mm |
| Material/Verarbeitung | Elektrolytisch Verzinkter Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
| Herkunftsland | IN |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,05 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
25 mm