Referenzen
Spartex:BHC10X35EF10ISO
Rubix:563228
Hersteller:007380.10001.0100.035
EAN:4043952512845

Produktdetails : ISO7380-1 M10X35 010.9 Flachkopfschraube mit Innensechskant
ISO 7380 10.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 10 x 35
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2333 g |
|---|---|
| Länge | 35 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 7380 |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M10 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
| Abdruckgröße | sw6 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181562 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,62 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
25,73 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
Länge
35 mm