WN88149 M6X50 A2 TYP 23E Stockschraube, Innensechsrund

Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VDFTX6X50EFA2
Rubix:2876702
Hersteller:90822T6 50
EAN:4043377396693
WN88149 M6X50 A2 TYP 23E Stockschraube, Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN88149 M6X50 A2 TYP 23E Stockschraube, Innensechsrund


Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Innensechsrund A2 6X50 TX15
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser6 mm
Länge50 mm
NormNICHT STANDARD
Abdrucktyptorx-profil (tx)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößet15
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
40,01 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
47,61 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Gewindedurchmesser

Länge

50 mm

Norm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung