WN9092 M8X100 A2 Stockschrauben mit Schlüsselfläche

Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VDFST8X100EFA2
Rubix:2297057
Hersteller:908228 100
EAN:4043377215451
WN9092 M8X100 A2 Stockschrauben mit Schlüsselfläche
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9092 M8X100 A2 Stockschrauben mit Schlüsselfläche


Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 8X100
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser8 mm
Länge100 mm
NormNICHT STANDARD
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Gewindeartmetrisch
Gewindeteilweise
59,81 exkl. MwSt.
/ 100 Stück
71,17 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

100 mm

Norm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung