WN9082 M6X140 A2 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFST6X140EFA2
Rubix:3395417
Hersteller:908226 140
EAN:4043377215369

Produktdetails : WN9082 M6X140 A2 Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 6X140
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
|---|---|
| Länge | 140 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
73,38 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
87,32 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
140 mm
