WN9082 M10X100 A2 Stockschraube mit Sechskantansatz
Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VDFST10X100EFA2
Rubix:3395332
Hersteller:9082210 100
EAN:4043377215161

Produktdetails : WN9082 M10X100 A2 Stockschraube mit Sechskantansatz
Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit Schlüsselfläche A2 10X100 sw8
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 10 mm |
|---|---|
| Länge | 100 mm |
| Norm | NICHT STANDARD |
| Abdrucktyp | sechseckig (hex) |
| Material/Verarbeitung | Edelstahl A2 |
| Festigkeitsklasse | A2 |
| Abdruckgröße | sw8 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,76 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
106,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Gewindedurchmesser
Länge
100 mm
