WN9082.2 M12X350 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM

Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:90822212350
Rubix:3395403
Hersteller:90822212 350
EAN:4043377228796
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge350 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9082.2 M12X350 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM


Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit DIN6923 + EPDM A2 12X350 SW9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge350 mm
NormNICHT STANDARD
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößesw9
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
214,75 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
255,55 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

350 mm

Norm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung