WN9082.1 M12X200 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM

Schraube mit doppeltem Sechskantgewinde

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:90822112200
Rubix:3395384
Hersteller:90822112 200
EAN:4043377241849
brand logo
brand logo

Technische Zusammenfassung

Gewindedurchmesser12 mm
Länge200 mm
NormNICHT STANDARD
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : WN9082.1 M12X200 SW9 A2 MONTIERT Stockschraube mit DIN125+9021+934+EPDM


Stockschraube mit Schlüsselfäche
Stockschrauben mit DIN 125 + 9021 + 934 + EPDM A2 12X200 SW9
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Gewindedurchmesser12 mm
Länge200 mm
NormNICHT STANDARD
Abdrucktypsechseckig (hex)
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
FestigkeitsklasseA2
Abdruckgrößesw9
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
142,73 exkl. MwSt.
/ 50 Stück
169,84 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Gewindedurchmesser

Länge

200 mm

Norm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung