Metallschraube mit nichtmetrischem Gewinde Kipp K0698.36500, Gewindedurchmesser: 30 mm | Länge: 500 mm | Norm: DIN 787
Schraube für T-Nuten DIN 787
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Kipp:K0698.36500
Rubix:331910
EAN:4059245132126



Dokumente
Produktdetails : K0698.36500 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl
Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-1263Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 36 DIN 787
Technische Informationen
Attribute
| Gewicht der Verpackung | 3300,1 g |
|---|---|
| Länge | 500 mm |
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewindedurchmesser | 30 mm |
| Norm | din 787 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
93,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
110,85 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Länge
500 mm