Metallschraube mit nichtmetrischem Gewinde Kipp K0698.16125, Gewindedurchmesser: 16 mm | Länge: 125 mm | Norm: DIN 787

Schraube für T-Nuten DIN 787

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente
Referenzen
Kipp:K0698.16125
Rubix:331865
EAN:4059245131617
K0698.16125 T-Nutenschraube 16 DIN787
Technische Zusammenfassung
Länge125 mm
Material/Verarbeitungstahl
Alle Merkmale ansehen
Dokumente

Produktdetails : K0698.16125 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde. M6–M12 vergütet auf 10.9, schwarz. M14–M36 vergütet auf 8.8, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-1263Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 16 DIN 787

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung215,4 g
Länge125 mm
Material/Verarbeitungstahl
Gewindeartmetrisch
Gewindedurchmesser16 mm
Normdin 787
Gewindeteilweise
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181588
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,57 exkl. MwSt.
/ Stück
11,39 inkl. MwSt.

Länge

125 mm

Abdrucktyp

Wählen Sie Varianten (80)

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an