K0699.12080 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl

Schraube für T-Nuten DIN 787, 12.9

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Kipp:K0699.12080
Rubix:331842
EAN:4059245131327
K0699.12080 T-Nutenschraube 20 DIN787

Technische Zusammenfassung

Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : K0699.12080 Schraube für T-Nut, DIN787, Vergütungsstahl


Werkstoff: Vergütungsstahl.Ausführung: geschmiedet, gefräste Nutenführung, gerolltes Gewinde, vergütet auf 12.9, schwarz.Bestellbeispiel: 07040-112125Hinweis: Zulässige Belastung siehe Technische Hinweise.
SCHRAUBE FUER T-NUT 20 DIN 787

Technische Informationen


Attribute
Gewicht der Verpackung275,4 g
Länge80 mm
Material/VerarbeitungStahl
Gewindeartmetrisch
Gewindedurchmesser20 mm
NormDIN 787
Gewindeteilweise
HerkunftslandDE
Zolltarifcode73181595
15,82 exkl. MwSt.
/ Stück
18,83 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 1 ) Arbeitstagen

Länge

80 mm

Abdrucktyp

Material/Verarbeitung