Referenzen
Spartex:CHC6X30PF12/100
Rubix:1066437
Hersteller:000912.12000.9060.030
EAN:4043952161654

Produktdetails : DIN912 M6X30 12.9 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderschraube DIN 912 ST12.9 Innen6-kt.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 30 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 6 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M6 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw5 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,94 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
20,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
Länge
30 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
6 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M6
