Referenzen
Spartex:CHC5X10PF8ISO
Rubix:3642007
Hersteller:004762.08000.0050.010
EAN:4051426119599

Produktdetails : ISO4762 M5X10 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 5X10 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 10 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 5 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M5 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw4 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
17,08 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
10 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
5 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M5
