Referenzen
Spartex:CHC4X70PF8ISO/100
Rubix:3642758
Hersteller:004762.08000.9040.070
EAN:4051426130075

Produktdetails : ISO4762 M4X70 8.8 K Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 4X70 Stahl 8.8 ISO 4762 Packung = 100St.
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 70 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,53 € exkl. MwSt.
/ 100 Stück
38,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
70 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M4
