Innensechskantschraube Spartex CHC4X55PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 55 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC4X55PF8ZISO
Rubix:3642822
Hersteller:004762.08100.0040.055
EAN:4051426131447


Technische Zusammenfassung
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M4X55 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
4X55
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 55 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw3 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,42 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
37,39 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
55 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
4 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m4