Referenzen
Spartex:CHC42X240PF12ISO
Rubix:3644983
Hersteller:004762.12000.0420.240
EAN:4051426113849


Technische Zusammenfassung
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M42X240 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 42X240 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 / ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 42 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M42 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
45,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
53,69 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
42 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M42