Referenzen
Spartex:CHC3X4PF12ISO
Rubix:3644372
Hersteller:004762.12000.0030.004
EAN:4051426107534

Produktdetails : ISO4762 M3X4 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 3X4 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 4 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Gewindedurchmesser | 3 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | M3 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw2,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,35 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,36 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
4 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
3 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M3
