Innensechskantschraube Spartex CHC2X6PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M2 | Länge: 6 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC2X6PF12ISO
Rubix:3644361
Hersteller:004762.12000.0020.006
EAN:4051426107428


Technische Zusammenfassung
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M2X6 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 2X6 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 6 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 2 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m2 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw1,5 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,06 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
6 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
2 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m2