Innensechskantschraube Spartex CHC24X90PF10G500AISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 90 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X90PF10G500AISO
Rubix:3674646
Hersteller:004762.10310.0240.090
EAN:4051427038363

Produktdetails : ISO4762 M24X90 10.9 FLZNL/NC/X/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
24X90
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
96,08 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
114,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
90 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24
