Innensechskantschraube Spartex CHC24X75PF12ISO, Durchmesser, metrisch: M24 | Länge: 75 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC24X75PF12ISO
Rubix:3644811
Hersteller:004762.12000.0240.075
EAN:4051426112095


Technische Zusammenfassung
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M24X75 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 24X75 Stahl 12.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 24 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m24 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
85,04 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
101,20 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
75 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
24 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m24