Innensechskantschraube Spartex CHC20X80PF8ISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 80 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X80PF8ISO
Rubix:3642390
Hersteller:004762.08000.0200.080
EAN:4051426123626


Technische Zusammenfassung
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M20X80 8.8 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 20X80 Stahl 8.8 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
44,57 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
53,03 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20