Innensechskantschraube Spartex CHC20X40PF8ZISO, Durchmesser, metrisch: M20 | Länge: 40 mm | Norm: DIN 912 / ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC20X40PF8ZISO
Rubix:3643084
Hersteller:004762.08100.0200.040
EAN:4051426134622


Technische Zusammenfassung
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
Produktdetails : ISO4762 M20X40 8.8 ZN Zylinderschraube mit Innensechskant
20X40
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 40 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | elektrolytisch verzinkter stahl |
| Norm | din 912 / iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 20 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | vollgewinde |
| Durchmesser, metrisch | m20 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw17 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
32,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
38,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
40 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
20 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m20