Innensechskantschraube Spartex CHC18X300PF10ISO, Durchmesser, metrisch: M18 | Länge: 300 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC18X300PF10ISO
Rubix:3643650
Hersteller:004762.10000.0180.300
EAN:4051426101334

Produktdetails : ISO4762 M18X300 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 18X300 Stahl 10.9 ISO 4762
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 18 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m18 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
156,87 € exkl. MwSt.
/ 10 Stück
186,67 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
300 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
18 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m18
