Innensechskantschraube Spartex CHC16X110PF8G321AISO, Durchmesser, metrisch: M16 | Länge: 110 mm | Norm: ISO 4762
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC16X110PF8G321AISO
Rubix:3643299
Hersteller:004762.08320.0160.110
EAN:4043952785140

Produktdetails : ISO4762 M16X110 8.8 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
16X110
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 110 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | iso 4762 |
| Gewindedurchmesser | 16 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m16 |
| Festigkeitsklasse | 8,8 |
| Abdruckgröße | sw14 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
54,89 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
65,32 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
110 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
16 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m16
