Referenzen
Spartex:CHC36X340PF12
Rubix:3631324
Hersteller:000912.12000.0360.340
EAN:4043952160756

Produktdetails : DIN912 M36X340 12.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 36X340 - SW27 - Teilgewinde - Stahl 12.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 340 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Gewindedurchmesser | 36 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M36 |
| Festigkeitsklasse | 12,9 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
43,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
51,52 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
340 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
36 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M36
