Innensechskantschraube Spartex CHC27X240PF10, Durchmesser, metrisch: M27 | Länge: 240 mm | Norm: DIN 912
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC27X240PF10
Rubix:3631066
Hersteller:000912.10000.0270.240
EAN:4043952150467

Produktdetails : DIN912 M27X240 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Sechskant-Hohlzylinderschraube 27X240 - SW19 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 240 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | stahl |
| Norm | din 912 |
| Gewindedurchmesser | 27 mm |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | m27 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Abdruckgröße | sw19 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
12,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
14,34 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen
Länge
240 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewindedurchmesser
27 mm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
m27
