Referenzen
Spartex:CHC14X80PF10
Rubix:5855
Hersteller:000912.10000.0140.080
EAN:4043952148143

Produktdetails : DIN912 M14X80 10.9 Zylinderschraube mit Innensechskant
Zylinderkopfschraube mit Innensechskant 14X80 - SW12 - Teilgewinde - Stahl 10.9 DIN 912 (ISO4762)
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 80 mm |
|---|---|
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | DIN 912 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M14 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 14 mm |
| Abdruckgröße | sw12 |
| Gewindeart | metrisch |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
1,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
80 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M14
