ISO4762 M12X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
Schraube CHC
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:CHC12X50PF10G321AISO
Rubix:646900
Hersteller:004762.10350.0120.050
EAN:4043952783870

Produktdetails : ISO4762 M12X50 10.9 FLZN/NC/TL/X/480H/C Zylinderschraube mit Innensechskant
ISO 4762 10.9 zinklamellenbeschichtet Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 12 x 50 VE=S (100 Stück)
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5420 g |
|---|---|
| Länge | 50 mm |
| Material/Verarbeitung | Stahl |
| Norm | ISO 4762 |
| Abdrucktyp | innensechskant |
| Gewinde | teilweise |
| Durchmesser, metrisch | M12 |
| Festigkeitsklasse | 10,9 |
| Gewindedurchmesser | 12 mm |
| Abdruckgröße | sw10 |
| Gewindeart | metrisch |
| Zolltarifcode | 73181568 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,65 € exkl. MwSt.
/ Stück
0,77 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Länge
50 mm
Material/Verarbeitung
Norm
Gewinde
Durchmesser, metrisch
M12
